※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
フロントフォークO/Hキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー
カワサキ
主な適合車種
ゼファー400 ZR400C1-7 、ゼファーχ ZR400G1
注文コード
67022098
品番
FKK-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オイルシール:FOK-05 、ダストシール:FDK-01 、スナップリング:SR-FF02 、ドレンボルトワッシャー:BWK-02 、※各2個入り
メーカー
カワサキ
パーツNo.
オイルシール:92049-1343 、ダストシール:92093-1288 、スナップリング:92033-1036 、ドレンボルトワッシャー:44045-057
主な適合車種
ゼファー400 ZR400C1-7 、ゼファーχ ZR400G1