ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接続口径R1/2 注文コード67022947 品番GWS16-15【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8985,598
この商品は接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)28 寸法H(mm)24 寸法K(Φmm)26.5 寸法L(mm)37.5 寸法M(mm)R1/2 形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番401-6611 質量(g)66 有効断面積(mm2)90 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする