ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁操作弁1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67023017
品番
DS0M4-3G01-2C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
6.86
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁