SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径19mm レース幅16mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036070
品番
NK 19/16
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191
アズワン品番
65-7858-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方