D-406-0002 ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67038224

ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
67038224
品番
D-406-0002
参考基準価格(税別)¥9,210販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681
TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス
デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 78

仕様
●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:31.75mm●絶縁:絶縁●色:青●絶縁体:ナイロン●シリーズ:DuraSeal●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-0757
アズワン品番
65-7664-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする