NORGREN
NORGRENの 油圧補器
NORGRENの スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67039064
品番
880480000000000
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225
アズワン品番
65-7961-94