NORGREN
NORGRENの 油圧補器
NORGRENの スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67039080
品番
880326000000000
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224
アズワン品番
65-7963-87