Bourdon
Bourdonの 油圧補器
Bourdonの スイッチ
圧力スイッチ UTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67039098
品番
UT06
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様
●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111
アズワン品番
65-7911-72