丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67042406 品番2054 RKC 120/13,5
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771 アズワン品番65-7672-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする