LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
67042720
品番
0264 02
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267
アズワン品番
65-7723-11