丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67043149 品番RSC 5/7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Anchored M12 connectors with PE
Lumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。
特長と利点:
M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317 アズワン品番65-7791-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする