フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67043167
品番
1529344
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275
アズワン品番
65-7514-76