丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67043219 品番11223 RKC 50/13,5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837 アズワン品番65-7677-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする