多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67043806
品番
ER04-P8M7.3
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323
アズワン品番
65-7485-13