AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ シェルサイズ:1 C016シリーズ 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67043910
品番
C01600U0000011
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●コード番号:229-1939
アズワン品番
65-7633-01