丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:18 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード67044366 品番AHDMBS-18-002
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0926 アズワン品番65-7667-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする