曜日別特売
CLT-105-02-L-D-BE-K-TR 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入 SAMTEC 67045249

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1650個)
注文コード
67045249
品番
CLT-105-02-L-D-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥568,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800
仕様
●入数:1リール(1650個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1106
アズワン品番
65-7651-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする