SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67045809
品番
QSH-060-01-C-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:120●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-060-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1540
アズワン品番
65-7596-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表