曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSM-110-L-DV-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC 67046938

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
注文コード
67046938
品番
SSM-110-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)値下げ
169,800

Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、20 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン

仕様
●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1733
アズワン品番
65-7627-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする