曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V 基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール SAMTEC 67047008

基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047008
品番
MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)値下げ
1,098
仕様
●極数:20●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5114
アズワン品番
65-7573-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする