曜日別特売
MMS-103-02-L-SV-K-TR 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC 67047419

基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 975個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(975個)
注文コード
67047419
品番
MMS-103-02-L-SV-K-TR
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様
●入数:1リール(975個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1503
アズワン品番
65-7617-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする