SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(39個)
注文コード
67047428
品番
IPBS-103-01-T-S
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(39個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5061
アズワン品番
65-7570-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表