曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ESS-104-G-04 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 67047778

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047778
品番
ESS-104-G-04
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)値下げ
509

Samtec ESS-104-G-04 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です

仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9845
アズワン品番
65-7686-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする