曜日別特売
QSH-020-01-H-D-DP-A 基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 96個入 SAMTEC 67047909

基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 96個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(96個)注文コード67047909品番QSH-020-01-H-D-DP-A
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0546アズワン品番65-7552-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする