SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
67048207
品番
SSM-120-L-DV-BE-LC
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1543
アズワン品番
65-7677-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表