基板接続用ソケット 5 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048304 品番ERF8-005-05.0-L-DV-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

Samtec ERF8 シリーズエッジレート高耐久高速ソケットストリップですコンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6623 アズワン品番65-7556-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする