曜日別特売
SSW-150-22-F-S-VS 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 4個入 SAMTEC 67048530

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
67048530
品番
SSW-150-22-F-S-VS
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル

仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3367
アズワン品番
65-7655-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする