曜日別特売
CLT-103-02-F-D-BE-TR 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1800個入 SAMTEC 67048810

基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1800個)
注文コード
67048810
品番
CLT-103-02-F-D-BE-TR
参考基準価格(税別)¥427,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション

仕様
●入数:1リール(1800個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0800
アズワン品番
65-7623-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする