曜日別特売
SFM-135-02-L-D-A 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC 67049126

基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
67049126
品番
SFM-135-02-L-D-A
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2075
アズワン品番
65-7564-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする