5/24より値下げ!現場を応援
CLE-108-01-G-DV-A 基板接続用ソケット 8 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC 67049169

基板接続用ソケット 8 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67049169品番CLE-108-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)値下げ
879
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●コード番号:197-6547アズワン品番65-7699-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする