SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
67049309
品番
SSM-104-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1716
アズワン品番
65-7629-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表