8/23より値下げ!現場を応援
QSH-040-01-L-D-DP-A-K 基板接続用ソケット 80 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入 SAMTEC 67049397

基板接続用ソケット 80 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(64個)
注文コード
67049397
品番
QSH-040-01-L-D-DP-A-K
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)値下げ
109,800

2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト

仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0554
アズワン品番
65-7552-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする