CES-109-01-T-S 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 67049537

基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67049537
品番
CES-109-01-T-S
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様
●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●シリーズ番号:CES●コード番号:197-0093
アズワン品番
65-7671-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする