曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QTS-050-01-L-D-A-GP 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列 SAMTEC 67049808

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67049808
品番
QTS-050-01-L-D-A-GP
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)値下げ
1,998

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき

仕様
●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137
アズワン品番
65-7687-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする