WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
67050517
品番
653111124022
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8940
アズワン品番
65-7524-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表