SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(425個)
注文コード
67050639
品番
BTH-060-01-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH-060-01-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0687
アズワン品番
65-7632-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表