8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9398
注文コード
67050754
品番
613012000000
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
値下げ
¥
749
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7496-83
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9398
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表