基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード67050955 品番EHT-113-01-F-D
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6498 アズワン品番65-7675-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする