基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード67050989 品番653114124022
参考基準価格(税別)¥512,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8953 アズワン品番65-7525-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする