基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード67051646 品番686118188622
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8947 アズワン品番65-7752-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする