62002021121 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 67052224

基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード67052224品番62002021121
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9558アズワン品番65-7498-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする