WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17個)
注文コード
67052477
品番
690368182472
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6479
アズワン品番
65-7525-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表