基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード67052486 品番613024216921
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9444 アズワン品番65-7493-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする