基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード67052495 品番610124249121
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9340 アズワン品番65-7485-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする