曜日別特売
686126188822 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK 67052678

基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1セット 950個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(950個)
注文コード
67052678
品番
686126188822
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き

仕様
●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8890
アズワン品番
65-7764-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする