曜日別特売
690367182672 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK 67052748

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
67052748
品番
690367182672
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています

仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6397
アズワン品番
65-7529-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする