8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67052870
品番
62102821021
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9668
アズワン品番
65-7488-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表