曜日別特売
62000311622 基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 67053500

基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
67053500
品番
62000311622
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2978
アズワン品番
65-7527-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする