基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 575個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(575個) 注文コード67053807 品番LSEM-120-03.0-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン

仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8802 アズワン品番65-7690-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする