曜日別特売
62004021821 基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 14個入 WURTH ELEKTRONIK 67053965

基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
67053965
品番
62004021821
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9581
アズワン品番
65-7491-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする